Hammer drill bit Max Quadro-L
HAMERBOOR-MAX-QL-D16-L340-AL200MM
Art.-nr. 0647071634
EAN 4068362786785
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 16 mm |
Lengte | 340 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 4 st |
Aantal spiralen | 4 st |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!