Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerkopmoer staal

MU-HAM-ST-A2K-NUT10-M8

Art.-nr. 4952500149

EAN 4056807472799

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hamerkopmoer staal

Art.-nr. 4952500149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddel voor aluminium profielen
  • Penetreert in de geanodiseerde laag en creëert een veilige verbinding voor elektrostatische ontlading
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

B

Schroefdraadsoort x nominale diameter (M)

M8

Lengte (l1)

19 mm

Breedte (b1)

9,7 mm

Geschikt voor groefbreedte (N)

10 mm

Hoogte moer (h1)

5,8 mm

Schachthoogte (h2)

3,0 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie