Hamerkopbout voor montagerail, type 28/15
T-kopbout voor montagerail type 28/15
HAMERKOPBOUT-28/15-A2-70-M10X30

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 5,3 mm |
Breedte van kop (n1) | 10,9 mm |
Koplengte (m1) | 23,4 mm |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | T-kop |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |