Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerkopbout met vierkantnok DIN 186, RVS A4, blank

DIN 186 blank roestvast staal A4
HAMERKOPBOUT-DIN186-A4-M10X35

Art.-nr. 027701035
EAN 4038898236771
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

35 mm

Kophoogte (k1)

7 mm

Breedte van kop (n1)

10 mm

Koplengte (m1)

21 mm

Vorm

A

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Koptype

T-kop

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad