Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerkopbout met vierkantnok DIN 186, RVS A2, blank

DIN 186 blank A2 roestvast staal
HAMERKOPBOUT-DIN186-A2-M8X40

Art.-nr. 027208 40
EAN 4045727458457
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

40 mm

Kophoogte (k1)

5.5 mm

Breedte van kop (n1)

8 mm

Koplengte (m1)

18 mm

Vorm

A

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Koptype

T-kop

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie