Hamerkopbevestiging
Hamerkopschroef staal verzinkt
HAMERKOPBOUT-HB-M6-EL.VZ.-R0-8
Art.-nr. 9501014906
EAN 4065746802031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij de speciale vorm van de kop te plaatsen op elk punt van het profiel
- Bijzonder geschikt voor montageclips
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (G) | 6 mm |
Lengte (hamerkop en schroefbout) (LG) | 14 mm |
Breedte (B) | 14 mm |
Dikte (t) | 5 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Draadtype | Metrisch draad |