Product-varianten
Product-varianten

Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario

Hamerboor cassette SDS-plus Quadro-L Vario 7-delig
HAMERBOOR CASSETTE-4SNIJDER-SDSPLUS-7DLG
ZEBRA
Art.-nr.: 0648050001
Geselecteerd artikel: Meer artikelvarianten
Heeft u vragen? 073 – 629 1911
Prijs/VE Prijzen worden na het inloggen weergegeven
x 1
Uitsluitend voor bedrijven Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productinformatie:
  • Cataloguspagina 1  |  2
Beschrijving
7 stuks. De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.

Aanzienlijk verbeterde compatibiliteit met wapeningen

De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.

Merkbaar sneller boren

De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.

Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd

  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
  • De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactvlakken met de stalen boorkop.

Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.

Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.

Optimale geleiding in boorgat

Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid.

Nauwkeurig aanboren

De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.

Technische informatie

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Aantal stuks in assortiment of set

7 st.

Gereedschapopname

SDS plus

Inclusief Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario :
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
Extra accessoire:
Voor boren met SDS-plus opnameschacht op machines met SDS-max opnameschacht
 
Top