Hamerboor Plus Duo-S Vario
Hamerboor Plus Duo-S Vario
HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D22,0-L250-WL200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk sneller boren
Optimale geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Maximale boorprestaties met extra sterke facetten
Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere, verstevigende facetten, verbeterd het boorgedrag bij het raken van wapening.
Nauwkeurig boren
Door de speciale centreerpunt.
Vario-spiraalaandrijving met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.
- Minder wrijving
- Hogere stabiliteit
- Maximale overbrenging van slagenergie
Ø 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS Spike-bevestigingssysteem.
Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Datasheets(X)
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 22 mm |
Lengte | 250 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 2 st |
Aantal spiralen | 2 st |
Gereedschapsopname | SDS plus |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!