Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerboor Plus Duo-S Vario

Hamerboor Plus Duo-S Vario
HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100MM

Art.-nr. 0648551016
EAN 4053479613253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.

Aanzienlijk sneller boren


Optimale geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Maximale boorprestaties met extra sterke facetten


Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere, verstevigende facetten, verbeterd het boorgedrag bij het raken van wapening.



Nauwkeurig boren


Door de speciale centreerpunt.



Vario-spiraalaandrijving met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


  • Minder wrijving

  • Hogere stabiliteit

  • Maximale overbrenging van slagenergie
Opmerking

Ø 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS Spike-bevestigingssysteem.


Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

2 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

2 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte

160 mm

Werklengte

100 mm

Aantal messen

2 st

Aantal spiralen

2 st

Gereedschapsopname

SDS plus

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht