Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerboor Max Quadro-L Vario

Max Quadro-L Vario hamerboor
HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D20-L920-AL800MM
ZEBRA

Art.-nr. 0647052092
EAN 4056807568683

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.

Aanzienlijk verbeterd boorgedrag bij het raken van wapeningsstaal


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze bijv. op wapeningsstaal stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende de gehele levensduur


De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter



Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken


Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.



Optimale geleiding in boorgat


Boor met vier snijkanten en een geometrie die optimaal op de diameter is afgestemd, voor een perfect nauwkeurige geleiding in het boorgat.



Nauwkeurig aanboren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

20 mm

Lengte

920 mm

Werklengte

800 mm

Aantal messen

4 st

Aantal spiralen

2 st

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

SDS max

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie