Hamerboor Max Quadro-L Vario
Max Quadro-L Vario hamerboor
HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D12-L740-AL550MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk verbeterd boorgedrag bij het raken van wapeningsstaal
De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze bijv. op wapeningsstaal stuit.
Merkbaar sneller boren
De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Perfecte booreigenschappen gedurende de gehele levensduur
De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken
Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.
Optimale geleiding in boorgat
Boor met vier snijkanten en een geometrie die optimaal op de diameter is afgestemd, voor een perfect nauwkeurige geleiding in het boorgat.
Nauwkeurig aanboren
De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 12 mm |
Lengte | 740 mm |
Werklengte | 550 mm |
Aantal messen | 4 st |
Aantal spiralen | 4 st |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Gereedschapsopname | SDS max |