Halogeenlamp
Halogeenlamp bedrijfswagen Standard
LAMP-H1-P14,5S-24V-70W
Art.-nr. 07201112
EAN 4045727186336
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare en robuuste halogeenlamp
- Kan worden gebruikt als standaard origineel onderdeel en als origineel reserveonderdeel
Datasheets(X)
Bedrijfsvoertuigen (bijv. bussen, touringcar enz.)
Nominale spanning | 24 V DC |
Aanduiding sokkel | P14,5s |
Vermogen | 70 W |
Kleurtemperatuur | 3200 K |
Levensduur Tc | 650 h |
Levensduur B3 | 400 h |
Goedkeuring | E1 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Osram 64155 |