Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht Staal, blank
Staal blank, ringvormige schacht 34 graden
HALFKOPNAGEL-GERINGD-3,1X82
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 82 mm |
Kopdiameter | 7,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Aantal per pallet | 192000 st |