Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht Staal, blank

Staal blank gladde schacht 34 graden
HALFKOPNAGEL-GLAD-3,1X90

Art.-nr. 048233190
EAN 4024835756235

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

90 mm

Kopdiameter

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Aantal per pallet

201600 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht spijkerpistool DSN 5090 34°

PERSLUCHT TACKER DSN 5090 34GR

Krachtig, licht perslucht spijkerpistool voor verwerking van halfkopnagels op strip onder een hoek van 30-34°