Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht Staal, blank
Staal blank gladde schacht 34 graden
HALFKOPNAGEL-GLAD-3,1X82
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 82 mm |
Kopdiameter | 7,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Aantal per pallet | 192000 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!