Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht Staal, blank
Staal blank gladde schacht 34 graden
HALFKOPNAGEL-GLAD-2,9X63
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2.9 mm |
Longueur (l1) | 63 mm |
Kopdiameter | 7.0 mm |
Matière | Staal |
Finition | Blank |
Ausführung | Glad en voorzien van harslaag |
Aantal per pallet | 288000 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!