Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Haakse slijpmachine EWS 14-125 INOX

Haakse slijpmachine EWS 14-125 Inox
HAAKSE SLIJPMACHIN EWS 14-125-INOX
MASTER

Art.-nr. 07024780
EAN 4050642624306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handzame haakse slijpmachine van 1400 watt voor het slijpen en afruwen van roestvast staal

Hoog moment bij gemiddelde en lage snelheden


Geringe blauwe verkleuring van het materiaal



Motor met een lange levensduur


3-voudige bescherming van de wikkelingen tegen metaalstof



Optimale aanpassing van het toerental aan het te bewerken materiaal


Constantelektronica

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1400 W

Maximaal onbelast toerental

7500 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Machinegewicht

2.4 kg

Kabellengte

4 m

Functies

Constantelektronica

Min./max. onbelast toerental

2100-7500 t/min

Inclusief Haakse slijpmachine EWS 14-125 INOX:
Reserveonderdelen - machines, andere
1 x
Reserveonderdelen - machines, andere

SPANMOER 100080

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D125MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
x 1 st