Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Haakse overbrenging WÜRTH WIBOS JUNIOR

Haakse overbrenging Wibos Junior
WIBOS JUNIOR SCHROEVEDRAAIER

Art.-nr. 071392 05

EAN 4011231706155

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakse overbrenging WÜRTH WIBOS JUNIOR

Art.-nr. 071392 05
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
Voor het indraaien van schroeven en het maken van gaten op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Overbrenging onder 90°

  • Overbrenging onder 90°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Inclusief Haakse overbrenging WÜRTH WIBOS JUNIOR:
0 x
Schroevendraaierheft met extra zeskant

SCHROEVENDRAAIERGREEP-6,0MM

Omschrijving: 2C-handgreep met mat verchroomd extra zeskant en bevestging voor 6,00 mm zeskantschacht
Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving: 25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1X6-1/4IN-L25MM

Omschrijving: 25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving: 25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 0 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
0 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving: Met kleurcode
Hoeveelheid: 0 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
0 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving: Met kleurcode
Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving: Met kleurcode
Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Hoeveelheid: 0 x
0 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

Hoeveelheid: 0 x
Haakse overbrenging, andere
0 x
Haakse overbrenging, andere

ANGLGEAR-WIBOS-JUNIOR-PLA

Hoeveelheid: 0 x