Haakse accu-slijpmachine AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
ACCU-HKSE-SLIJPM-AWS-18-125EPOWER+
Art.-nr. 5701424000
EAN 4065746530071
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue motorbewaking schakelt de motor onmiddellijk uit in geval van blokkering, overbelasting of oververhitting
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Veilig werken is gewaarborgd, aangezien de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor onmiddellijk uitschakelt als deze wordt geblokkeerd of is gevallen
- Het gereedschapsloze snelspanklemsysteem en de beschermkap zorgen voor een snelle en eenvoudige afstelling voor verschillende toepassingen.
- Compact, ergonomisch ontwerp met aanvullende trillingsvrije handgreep voor optimaal comfort en vermoeiingsvrij werken
Datasheets(X)
Machine voor middelzwaar tot zwaar afbramen en doorslijpen. Perfect afgestemd op gebruik met de doorslijp- en afbraamschijven uit ons assortiment.
Nominale spanning | 18 V DC |
Maximaal onbelast toerental | 8600 1/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Machinegewicht zonder accu | 2 kg |
Niveau geluidsdruk | 83 dB |
Uncertainty K (Sound-pressure level) | 3 dB |
Geluidsniveau | 91 dB |
Uncertainty K (Noise level) | 3 dB |
Trillings-emissiewaarde ah (oppervlakteslijpen) | 2,4 m/s² |
Onzekerheid K (oppervlakteslijping) | 1,5 m/s² |
Vibration emission value ah (separating/cutting) | 2,4 m/s² |
Uncertainty K (separating/cutting) | 3,5 m/s² |
SP-HANDLE
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!