Haakschroef met metrische draad, RVS A2, blank
RVS A2 haakschroef
SCHROEFHAAK-A2-M8X80
Art.-nr. 5067009020
EAN 4061975693860
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (1) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 25 mm |
Schachtdiameter | 7,1 mm |
Breedte van opening (w) | 10 mm |