Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP
TRAPPENBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-D4,5-28,5MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0694451429
EAN 4099618156816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De hoogwaardige trappenboor met unieke SMART STEP-technologie, innovatieve spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

Innovatieve geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke trapovergangen


  • Tot 3x langere levensduur in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Aanzienlijk sneller boren in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Vereist slechts geringe inspanning

  • Volledig soepel, perfect gecontroleerd boorproces

  • Aanzienlijk minder braamvorming


SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele trapboren

  • Nauwkeurig aanboren zonder centeren/centreerboren

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Geen ratelen of vastbijten in het materiaal

  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.

Min./max. boordiameter

4,5-28,5 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtlengte

24 mm

Lengte

94 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlTiN

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie