HSS speciale spiraalbekistingsboor
Bekistingsboor HSS
BEKISTINGSBOOR-HSS-D10-L400MM
Art.-nr. 0631100400
EAN 4011231527965
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale concentriciteit zonder breukgevaar
Met metaallijm bevestigde fijne schroefdraadverbinding tussen de boor en de schacht
Preventie van ongevallen
Open spaangroeven naar de schacht (vanaf ∅ 16 mm) voorkomen dat de boor vastraakt in het hout.
Conform richtlijnen van de Duitse bedrijfsvereniging voor de wettelijke ongevallenverzekering
Datasheets(X)
- Voor pijpdoorvoeren in hout, gipsplaat, lichte bouwplaten enz.
- Voor het boren door platen
Diameter (Ø) | 10,0 mm |
Lengte | 400 mm |
Werklengte | 100 mm |
Schachtdiameter | 8 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |