HSCo8 schachtfrees, kort, middensnijdend DIN 844K
Schachtfrees HSCo8 kort DIN 844K type HR TIALN
SCHACHTFREES-DIN844B-K-HSCO8-TN-D6,0MM
Art.-nr. 5443600781
EAN 4055375878392
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 2047 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium |
Diameter (d1) | 6 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Normering | DIN 844 |
Constructielengte | Kort |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 1835-B |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Oppervlakte | TiAlN |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 30° |
Lengte (l1) | 57 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 13 mm |
Aantal messen | 3 st |
Tolerantie van de snijranddiameter | k12 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering |
| Legenda | ||
| E = emulsie | ae = 0,5xd1 | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ||
| z = voeding per tand [mm/t] | p = 1xd1 | |
| e = snijdikte (radiaal) | ||
| p = snijdikte (axiaal) | ||
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | ||
| Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 16 tot dia. 32 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 16–19,9 | Dia. 20–23,9 | Dia. 24–31,9 | Diameter 32 | ||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| 500–850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850–1000 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 700–850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850–1100 N/mm² | E | 16 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| 1100–1400 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 6 tot dia. 15,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 6–7,9 | Dia. 8–9,9 | Dia. 10–11,9 | Dia. 12–15,9 | ||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500–850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850–1000 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700–850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850–1100 N/mm² | E | 16 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| 1100–1400 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Legenda | ||
| E = emulsie | ae = 1xd1 | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ||
| z = voeding per tand [mm/t] | p = 1xd1 | |
| e = snijdikte (radiaal) | ||
| p = snijdikte (axiaal) | ||
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. Volledige groeven zijn niet mogelijk bij diameters groter dan 20 mm, omdat het verbruikte vermogen te hoog is. | ||
| Snijwaarden voor groef voorfrezen | ||||||
| Voor dia. 12 tot dia. 20 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||
| Dia. 12–15,9 | Dia. 16–19,9 | Diameter 20 | ||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| 500–850 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850–1000 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 700–850 N/mm² | E | 32 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 23 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 24 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 19 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850–1100 N/mm² | E | 17 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| 1100–1400 N/mm² | E | 15 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 35 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 21 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Snijwaarden voor groef voorfrezen | ||||||
| Voor dia. 6 tot dia. 11,9 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||
| Dia. 6–7,9 | Dia. 8–9,9 | Dia. 10–11,9 | ||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500–850 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850–1000 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 700–850 N/mm² | E | 32 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 24 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 24 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000–1200 N/mm² | E | 19 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850–1100 N/mm² | E | 17 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100–1400 N/mm² | E | 15 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 12 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 35 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 21 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |