Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof

Houtspiraalboor HSCo
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D8,0

Art.-nr. 0650810800

EAN 4052712492693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof

Art.-nr. 0650810800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De hardhoutexpert voor optimale centrering en spaanafvoer

Precisie geslepen centreerpunt met twee voorsnijders


Optimale centrering voor superieure boorgaten



Speciale groefgeometrie en dubbele snijkant


Optimale spaanverwijdering en stabiliteit tijdens het boorproces



Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit


Nauwkeuriger boren



Geslepen snijkanten


Snel, nauwkeurig boren



Dubbele snijkant


  • Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)

  • Uistekende boorstabiliteit


Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof

Diameter (Ø)

8 mm

Lengte

117 mm

Werklengte

75 mm

Snijmateriaal

HSCo

Schachtdiameter

8 mm

Adviessnelheden
Boringdiameter Zachthout Hardhout Spaanplaat Resopal Kunststoffen
3 mm 3800 tpm 2850 tpm 2500 tpm 2100 tpm 2300 tpm
4 mm 2900 tpm 2150 tpm 1850 tpm 1600 tpm 1750 tpm
5 mm 2350 tpm 1700 tpm 1500 tpm 1300 tpm 1400 tpm
6 mm 1950 tpm 1450 tpm 1250 tpm 1100 tpm 1170 tpm
7 mm 1650 tpm 1250 tpm 1100 tpm 900 tpm 1000 tpm
8 mm 1450 tpm 1050 tpm 950 tpm 800 tpm 880 tpm
9 mm 1300 tpm 950 tpm 850 tpm 700 tpm 780 tpm
10 mm 1160 tpm 850 tpm 750 tpm 650 tpm 700 tpm
11 mm 1050 tpm 780 tpm 680 tpm 580 tpm 650 tpm
12 mm 970 tpm 700 tpm 620 tpm 530 tpm 580 tpm
14 mm 830 tpm 600 tpm 530 tpm 450 tpm 500 tpm
16 mm 730 tpm 550 tpm 470 tpm 400 tpm 440 tpm
18 mm 650 tpm 480 tpm 420 tpm 50 tpm 400 tpm
20 mm 580 tpm 430 tpm 370 tpm 320 tpm 350 tpm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie