HSCo 90° groene-ringverzinkboor DIN 335C
Verzinkboor HSCo, groene ring
VERZINKFREES-GROEN-HSCO-D12,4MM
Art.-nr. 069401912
EAN 4011231603386
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Braamvrij verzinken en ontbramen
Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde groefgeometrie
Uitstekende spaanvorming en -verwijdering
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Datasheets(X)
![]() | |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 12,4 mm |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Puntdiameter (d3) | 2,8 mm |
Lengte (l1) | 56 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Normering | DIN 335 |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal |
| Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden | ||
| Conische verzinkboor nominale diameter d1 | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
| DIN EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legenda |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding (mm/r) |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor dia. 16,5-31 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
| Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | Diameter 25 | Diameter 31 | |||
| Staalsoorten | ||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| HSS-staal | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| RVS | ||||||
| Gezwaveld RVS | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Austenitisch RVS | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martensitisch RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Speciale legeringen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Gietmetaal | ||||||
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Harde materialen | ||||||
| Verenstaal | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Snijwaarden | ||||||
| Voor dia. 6,3-12,4 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
| Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | Diameter 12,4 | |||
| Staalsoorten | ||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| HSS-staal | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| RVS | ||||||
| Gezwaveld RVS | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Austenitisch RVS | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martensitisch RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciale legeringen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Gietmetaal | ||||||
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Harde materialen | ||||||
| Verenstaal | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!