HPC VHM boor Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lang 5xD, 4 snijkanten, met interne koeling
Spiraalboor SD4.0 DIN 6537L type N IC ANTRADUR Uni
BO-SP4.0-DIN6537L-UV-AD-IK-HE-D6,0MM
Art.-nr. 5443011040
EAN 4062856109197
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 6877 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal |
Normering | DIN 6537 |
Uitvoering | Lang |
Oppervlakte | ANTRADUR |
Max. boordiepte (D) | 5xD |
Snijmateriaal | VHM |
Aantal geleidende afschuiningen | 4 st |
Punthoek | 140 graden |
Aantal messen | 2 st |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Diameter (d1) | 6,0 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HE |
Lengte (l1) | 82 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 44 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium |
| Snijwaarden voor VHM high-performance boor Speeddrill 4.0 | |||||||
| Voor dia. 3 tot dia. 12 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | |||
| Dia. 3-5,9 | Dia. 6-8,9 | Dia. 9,0-11,9 | Diameter 12 | ||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | IC | 175 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| 500-850 N/mm² | IC | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | IC | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| 850-1000 N/mm² | IC | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | IC | 161 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 |
| 700-850 N/mm² | IC | 154 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| 850-1000 N/mm² | IC | 147 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | IC | 154 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| 1000-1200 N/mm² | IC | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | IC | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | IC | 154 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| 1000-1200 N/mm² | IC | 119 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | IC | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| 1000-1200 N/mm² | IC | 133 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | IC | 112 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| 850-1100 N/mm² | IC | 91 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | IC | 100 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | IC | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 |
| < 850 N/mm² | IC | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | IC | 90 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 |
| Gietijzer | < 180 HB | IC | 196 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 |
| > 180 HB | IC | 168 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | IC | 168 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 |
| > 260 HB | IC | 154 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | IC | 60 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,180 |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | IC | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | IC | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | IC | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 |
| Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | IC | 160 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| 650-850 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 |
| 850-1200 N/mm² | IC | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Sleutel |
| IC = interne koeling |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |