Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HDPE-vouwfolie

Afdekfolie, vouwmasker met kleefstrip
MASKEERFOLIE-TAPE-55CMX33M

Art.-nr. 0992405055

EAN 4024835253260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HDPE-vouwfolie

Art.-nr. 0992405055
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
Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming van deuren, ramen, vensterbanken, radiatoren en meubels tijdens het schilderen en pleisteren.

HDPE-folie met klevende rand


  • Voorgevouwen

  • Voorzien van licht reliëf

  • Statisch geladen


De verf kan niet druipen dankzij het reliëf van de folie.



Door de statische lading kleeft de folie vast op de ondergrond.

Opmerking

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.

Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-maskeerconcept kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van deuren, ramen, vensterbanken, radiatoren en meubels tijdens het schilderen en stucen.

Handleiding

Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen

Uitvoering

Met klevende crêpepapiertape

Dragermateriaal van kleefband

Geïmpregneerd papier

Dragermateriaal folie

Polyethyleen

Lijmbasis

Natuurrubber

Kleur

glashelder (foliemateriaal), Chamois (basismateriaal)

Breedte (uitgeklapt)

55 cm

Breedte (ingeklapt)

10 cm

Rollengte

33 m

Dikte van kleefband

140 µm

Foliedikte

10 µm

Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid)

2,2 N/cm

Breukrek/voorwaarden

8 % / conform DIN EN 14410

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

0 tot 50 °C

Vochtbestendigheid

Ja

UV-bestendig

Nee

Maximale inzettijd

2 d

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie