H07BQ-F3G2.5 aardcontact verlenging Drievoudige contrastekker met deksel
Verlengk. geaard, 3-voudig H07BQ-F3G2.5
VERLENGKABEL-3WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-25M

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draad
- Uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage, snijden en scheuren
- Zeer flexibel
- Extreem weerbestendig
- Briljant oranje signaalkleur
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Kabeltype | H07BQ-F3G2,5 mm² |
Kabellengte | 25 m |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Kabelaansluiting | Randaardestekker |
Kabeluitgang | Drievoudige rubberen connector met afdekking |
Type stekker | F |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |