Gummi-Hebeblock W7-Kompaktsystem
Gummi-Hebeblock
Art.-Nr. 0865799114
EAN 4099618136412
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummi-Hebeblock geeignet für das W7-System
Stärke 43 mm
einfache Montage
kostengünstig
Leichtgewicht
vormontiert
- Gummi-Hebeblock geeignet für das W7-System
43 mm dickes Gummigranulat
- einfache Montage
Kostengünstig und
leicht. Zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Kann in Schotter gestellt werden.
Datenblätter(X)
Teil des W7-Systems, das für Flachdachaufbauten geeignet ist.
Länge | 160 mm |
Breite | 195 mm |
Höhe | 43 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 160 x 195 x 43 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!