Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Greepstop GPN 310

GREEP-STOP-GPN310-G21-ROOD

Art.-nr. 059831021

EAN 4038898932116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Greepstop GPN 310

Art.-nr. 059831021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ter bescherming van boorgaten en binnendraad

Tijdbesparend:


handige handgreep vereenvoudigt hantering, montage en verwijdering.


Veelzijdig te gebruiken:


flexibele ribben overbruggen grotere openingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (A)

22,8 mm

Min./max. schachtdiameter (B/C)

15,6-21,3 mm

Plaatsingsdiepte (G)

7,5 mm

Hoogte (M)

17,1 mm

Overig standaard

GPN 310

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Rood

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 60 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie