Green Pin® VHM schakel gewelfd
Harpsluiting GreenPin staal thermisch verzinkt
Art.-nr. 0523111006
EAN 4065746567251
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beugels en bouten van hoogvast staal, kwaliteitsklasse 6
- Oogbouten voor snelle montage en verwijdering
- Geschikt voor systemen met één of meerdere strengen
- Goedgekeurd voor het hijsen van lasten
- Minimale breeksterkte = 6:1 WLL
- EN13889 en voldoet aan de prestatievereisten van US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
- Vanaf 2 ton en hoger voldoen de schakels aan ASME B30.26
- Certificaten: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 3,25 t |
Beugeldiameter (d1) | 16 mm |
Diameter beugelbout (d2) | 19 mm |
Inwendige diameter beugel (d3) | 43 mm |
Inwendige breedte sluiting (b1) | 27 mm |
Inwendige hoogte beugel (h1) | 64 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 635,500 g |
Uitvoering | Gesmeed |