Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Grafietstiften voor bouwplaatsmarkers in slagvast magazijn

Stiften voor bouwplaatsmarker in magazijn
STIFT-BOUWPLTSMARKR-MIX-STANDAARD-D2,8MM

Art.-nr. 0967911212

EAN 4056807632001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grafietstiften voor bouwplaatsmarkers in slagvast magazijn

Art.-nr. 0967911212
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
Alle gangbare vervangingsstiften voor het beschrijven van labels op alle oppervlakken
  • Kan op gladde oppervlakken met een vochtige doek worden weggeveegd

  • Slagvast magazijn

  • 6x grafietstift (hardheid 2B), 3x rood, 3x geel
Opmerking

Bescherm rode en gele stiften tegen direct zonlicht en temperaturen boven 40 °C!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschrijven van labels op alle oppervlakken, zoals autolak, tegels, bakstenen, hout, glas, rubber, autobanden, keramiek, beton, metaal, kunststof, zowel droog als nat, glad als ruw, stoffig als olieachtig, licht als donker.

Lengte

100 mm

Diameter

2,8 mm

Lijndikte

1 mm

Min./max. lijndikte

0,5-2,8 mm

Kleur

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bouwmarker in kap met geïntegreerde slijper en riemclip

BOUWMARKER-DIEPE-GATEN-L157MM

Bouwmarker voor universeel gebruik