Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Glijwas

Glijwas
SMEERMIDDEL-PTFE-WAX-500ML

Art.-nr. 0893550000

EAN 4099618825354

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glijwas

Art.-nr. 0893550000
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
Siliconenvrij droog smeermiddel met PTFE

Uitstekende glij-eigenschappen


Laat een droge, gladde en duurzame film achter op het oppervlak



Niet-vervuilende, niet-vette was


  • Geen olieresten, vet- of vuilvlekken op de verpakking

  • Geen stof- of vuilaanhechting


Goede bestendigheid en materiaalcompatibiliteit


  • Bestand tegen hoge druk en watererosie

  • Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en alkalische oplossingen

  • Kunststof is bestand tegen het product


Beschermt tegen corrosie



Siliconen, hars, minerale olie en zuurvrij

NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of een adviserende rol speelt, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Siliconenvrij droog smeermiddel met PTFE. Laat een droge, gladde en duurzame film op het oppervlak achter.


Geschikt voor langdurig gladmaken van anti-wrijvingsoppervlakken, glijgoten, sorteermachines, opslagplaatsen, kokers voor brieven en pakketten, geleiders, snijtafels en plateaus, werkbanken, palletbanden, convergerende/scheidende transportbanden, snijmessen, accumulatoren, voorraadcontainers, demontagetafels en andere anti-wrijving oppervlakken in de sectoren productie, verpakking, vervoer en afdrukinstallaties waar levensmiddelen, dranken en geneesmiddelen worden verwerkt. Ook ideaal voor anti-wrijvingsoppervlakken op drukkerij- en boekbindmachines.

Handleiding

Bus goed schudden voor gebruik. Smeerpunten grondig voorreinigen met HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spuit het gereinigde oppervlak vervolgens gelijkmatig op een afstand van ongeveer 20–30 cm.

Chemische basis

Wax

Kleur

Geel, Wit

Dichtheid

0,745 g/cm³

Minimaal temperatuurinzetbereik

5 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Kookpunt

-35 °C

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Mineraalolievrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Chloorhoudend

Nee

Inhoud

500 ml

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie