Glazen spiegelplaat Voor telescoopstang
Glazen spiegelplaat voor telescoopstang
RECHTHOEKIGE SPIEGEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Spiegels uitwisselbaar via M3-buitendraad
- Geen vertroebeling van de spiegels, zoals bij gepolijste "metalen spiegels"
- Spiegelglas is beschermd door de roestvast stalen opbouw
Datasheets(X)
Vorm | Rechthoekig |
Lengte | 98 mm |
Spiegellengte | 43 mm |
Spiegelbreedte | 65 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!