Glasreiniger ECOLINE
Glasreiniger ECOLINE
GLASREINIGER-ECOLINE-1000ML


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Samengesteld uit grondstoffen van plantaardige oorsprong
- Beter voor het milieu
Snel drogend
- Laat geen strepen achter
Geschikt voor gebruik in omgevingen waar voedsel wordt gehanteerd
Aangename geur
Het product is niet bedoeld voor industriële reiniging
Door de juiste hoeveelheid te gebruiken, bespaart u geld en wordt de milieubelasting van het product tot een minimum beperkt
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Nooit met andere reinigingsmiddelen mengen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van onze ervaringen. We raden u aan om telkens vóór het aanbrengen uw eigen test uit te voeren. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van glazen oppervlakken, spiegels en autorruiten
Gebruiksklaar product. Breng aan op het te reinigen oppervlak op een afstand van ongeveer 20 cm
Veeg af met een zachte doek of een microvezeldoek
Spoel af met water als u het product gebruikt in een omgeving waar voedsel wordt gehanteerd
Inhoud | 1 l |
Productgewicht (per stuk) | 1182.000 g |
Verpakking | Fles |
Chemische basis | Water en alcohol |
Geur | Producttypisch |
Kleur | Blauw |
pH-waarde / condities | 9,5 / bij 20 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 0,9930 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Milieuvriendelijk |
Datasheets (1)
Certificaten/ Documenten (0)