Glasdeurschoen
Glasdeurschoen voor deurdranger met geleiderail
GLASDEURSCH-DEURHNGR-GTS620-630-ZILVER
Art.-nr. 0688001913
EAN 4050641002778
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De glasdeurschoen wordt gebruikt om deurdranger GTS 620/GTS 630 op een deur van een gehard veiligheidsglas te bevestigen
Houd rekening met de sponningruimte aan de bovenkant. Draai de bevestigingsschroeven niet te strak aan, want anders kan het glas springen. De deurdranger wordt direct op de glasdeurschoen gemonteerd zonder montageplaat.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Binnendeuren van gehard veiligheidsglas.
De glasdeurschoen wordt met twee bevestigingsschroeven op de glasdeur geklemd.
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor type | GTS 620, GTS 630 |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit aluminium |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage |
Instelbare houdkracht | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdrangermaat | 1-4 |
Montagesoort | Om te schroeven |
Min./max. klembereik | 8-10 mm |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Nee |