Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Chemisch anker, glazen cartridge W-VPZ
ANK-GLASCAPSULE-(W-VPZ)-8X85

Art.-nr. 5915508085
EAN 4065746409278
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Art.-nr. 5915508085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
  • 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder

  • Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)

  • Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden

  • Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid

  • Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig

  • Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst

  • Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht

  • Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)

  • Geen plastic afval
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Minimum-uithardingstijden
Betontemperatuur Minimum-uithardingstijdMinimum-uithardtijd
-20°C tot -16°C17 uur
-15°C tot -11°C7 uur
-10°C tot -6°C4 uur
-5°C tot -1°C3 uur
0°C tot +4°C50 min
+5°C tot +9°C25 min
+10°C tot +19°C15 min
+20°C tot +29°C6 min
+30°C tot +40°C6 min
Kokertemperatuur -15°C tot +40°C
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton en ongescheurd beton

  • Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder statische belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische activiteit

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, leuningen, trappen, enz.
Handleiding

De ankerstang wordt met een roterende slag gezet, de twee mortelcomponenten worden gemengd door de rotatiebeweging


  • Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht

  • Borstel het boorgat twee keer schoon met het WIT-RMB schoonmaakborsteltje

  • Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht

  • Het boorgat kan worden gemaakt met een afzuigboor, waarbij extra boorgatreiniging niet nodig is

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

80 mm

Passend voor ankerstang

M8

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 0)

80 mm

Geschikte diameter reinigingsborstel

10 mm

Goedkeuring

ETA-21/0168

Min./max. verwerkingstemperatuur

-15 tot +40 °C

Aandraaimoment

10 Nm

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

36 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Minimale bouwdeeldikte (h min)

110 mm

Hartafstand min. (s min)

40 mm

Hartafstand (s cr, N)

240 mm

Minimale randafstand (c min)

40 mm

Randafstand (c cr, N)

120 mm

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden, individueel anker zonder invloed van de randafstand (c ≥ 10 hef)
Temperatuurbereik: 24 °C1)/40 °C2) (temperatuurbereiken 50 °C/80 °C, zie ETA-21/0168)
Ondergrond: Droog en nat beton
Druksterkte van beton: C20/25
reinigen van boorgaten: 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen of stofafzuiging boorbit
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 80 90 110 125 170
Gescheurd beton
Goedgekeurde centrische trekbelasting3),
(individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
RVS A4 en HCR Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Toelaatbare afschuifbelasting3
(individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
RVS A4 en HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Ongescheurd beton
Goedgekeurde centrische trekbelasting3),
(individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
RVS A4 en HCR Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Toelaatbare afschuifbelasting3
(individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
RVS A4 en HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Montagegegevens
Nominale boor ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Diepte boorgat/effectieve verankeringsdiepte h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Minimale randafstand1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Minimale asafstand2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Minimum-elementdikte hmin [mm] 110 120 140 160 220
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Aandraaimoment van het anker Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Sleutelwijdte AF [mm] 13 17 19 24 30
Sleutelwijdte ankerstang AF [mm] 5 6 8 12 14

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie