Glascapsule chemisch anker W-VPZ
Chemisch anker, glazen cartridge W-VPZ
ANK-GLASCAPSULE-(W-VPZ)-16X95
Art.-nr. 5915516095
EAN 4065746409087
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder
- Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)
- Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden
- Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid
- Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig
- Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst
- Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht
- Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)
- Geen plastic afval
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
| Minimum-uithardingstijden | |
| Betontemperatuur Minimum-uithardingstijd | Minimum-uithardtijd |
| -20°C tot -16°C | 17 uur |
| -15°C tot -11°C | 7 uur |
| -10°C tot -6°C | 4 uur |
| -5°C tot -1°C | 3 uur |
| 0°C tot +4°C | 50 min |
| +5°C tot +9°C | 25 min |
| +10°C tot +19°C | 15 min |
| +20°C tot +29°C | 6 min |
| +30°C tot +40°C | 6 min |
| Kokertemperatuur | -15°C tot +40°C |
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Datasheets(X)
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder statische belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische activiteit
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, leuningen, trappen, enz.
De ankerstang wordt met een roterende slag gezet, de twee mortelcomponenten worden gemengd door de rotatiebeweging
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Borstel het boorgat twee keer schoon met het WIT-RMB schoonmaakborsteltje
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Het boorgat kan worden gemaakt met een afzuigboor, waarbij extra boorgatreiniging niet nodig is
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 125 mm |
Passend voor ankerstang | M16, M10 IT |
Nominale boordiameter (d 0) | 18 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 125 mm |
Geschikte diameter reinigingsborstel | 18 mm |
Goedkeuring | ETA-21/0168 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -15 tot +40 °C |
Aandraaimoment | 80 Nm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 160 mm |
Hartafstand min. (s min) | 75 mm |
Hartafstand (s cr, N) | 375 mm |
Minimale randafstand (c min) | 50 mm |
Randafstand (c cr, N) | 187,5 mm |
| Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden, individueel anker zonder invloed van de randafstand (c ≥ 10 hef) | |||||||
| Temperatuurbereik: 24 °C1)/40 °C2) (temperatuurbereiken 50 °C/80 °C, zie ETA-21/0168) Ondergrond: Droog en nat beton Druksterkte van beton: C20/25 reinigen van boorgaten: 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen of stofafzuiging boorbit | |||||||
| Ankerdiameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Gescheurd beton | |||||||
| Goedgekeurde centrische trekbelasting3), (individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening) | Staal verzinkt 5.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Staal verzinkt 8.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| RVS A4 en HCR | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Toelaatbare afschuifbelasting3 (individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening) | Staal verzinkt 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Staal verzinkt 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| RVS A4 en HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Ongescheurd beton | |||||||
| Goedgekeurde centrische trekbelasting3), (individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening) | Staal verzinkt 5.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Staal verzinkt 8.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| RVS A4 en HCR | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Toelaatbare afschuifbelasting3 (individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening) | Staal verzinkt 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Staal verzinkt 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| RVS A4 en HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Maximumtemperatuur op lange termijn 2) Maximumtemperatuur op korte termijn 3) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Het trekbelastingsgedeelte "continue belasting" (inclusief constante belastingen en constante delen van variabele belastingen) is minder dan 60% van de totale trekbelasting. Zie de norm EN 1992-4 voor het combineren van trek- en afschuifbelastingen, voor beïnvloeding door randafstanden en voor ankergroepen. | |||||||
| Montagegegevens | ||||||
| Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Diepte boorgat/effectieve verankeringsdiepte | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Minimale randafstand1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Minimale asafstand2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Minimum-elementdikte | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Aandraaimoment van het anker | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Sleutelwijdte | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Sleutelwijdte ankerstang | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Als niet wordt voldaan aan de karakteristieke randafstand, wordt het maximumdraagvermogen verlaagd. De kleinst mogelijke randafstand is cmin 2) Als niet wordt voldaan aan de karakteristieke asafstand, wordt het maximale draagvermogen verlaagd. De kleinst mogelijke asafstand is smin | ||||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!