Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Chemisch anker, glazen cartridge W-VPZ
ANK-GLASCAPSULE-(W-VPZ)-10X90

Art.-nr. 5915510090

EAN 4065746409063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Art.-nr. 5915510090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
  • 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder

  • Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)

  • Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden

  • Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid

  • Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig

  • Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst

  • Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht

  • Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)

  • Geen plastic afval
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Minimum-uithardingstijden
Betontemperatuur Minimum-uithardingstijdMinimum-uithardtijd
-20°C tot -16°C17 uur
-15°C tot -11°C7 uur
-10°C tot -6°C4 uur
-5°C tot -1°C3 uur
0°C tot +4°C50 min
+5°C tot +9°C25 min
+10°C tot +19°C15 min
+20°C tot +29°C6 min
+30°C tot +40°C6 min
Kokertemperatuur -15°C tot +40°C
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton en ongescheurd beton

  • Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder statische belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische activiteit

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, leuningen, trappen, enz.
Handleiding

De ankerstang wordt met een roterende slag gezet, de twee mortelcomponenten worden gemengd door de rotatiebeweging


  • Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht

  • Borstel het boorgat twee keer schoon met het WIT-RMB schoonmaakborsteltje

  • Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht

  • Het boorgat kan worden gemaakt met een afzuigboor, waarbij extra boorgatreiniging niet nodig is

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

90 mm

Passend voor ankerstang

M10, M6 IT

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Boorgatdiepte (h 0)

90 mm

Geschikte diameter reinigingsborstel

12 mm

Goedkeuring

ETA-21/0168

Min./max. verwerkingstemperatuur

-15 tot +40 °C

Aandraaimoment

20 Nm

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

36 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Minimale bouwdeeldikte (h min)

120 mm

Hartafstand min. (s min)

50 mm

Hartafstand (s cr, N)

270 mm

Minimale randafstand (c min)

45 mm

Randafstand (c cr, N)

135 mm

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden, individueel anker zonder invloed van de randafstand (c ≥ 10 hef)
Temperatuurbereik: 24 °C1)/40 °C2) (temperatuurbereiken 50 °C/80 °C, zie ETA-21/0168)
Ondergrond: Droog en nat beton
Druksterkte van beton: C20/25
reinigen van boorgaten: 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen of stofafzuiging boorbit
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 80 90 110 125 170
Gescheurd beton
Goedgekeurde centrische trekbelasting3),
(individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
RVS A4 en HCR Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Toelaatbare afschuifbelasting3
(individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
RVS A4 en HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Ongescheurd beton
Goedgekeurde centrische trekbelasting3),
(individueel anker zonder randinvloed of dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
RVS A4 en HCR Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Toelaatbare afschuifbelasting3
(individueel anker zonder de randinvloed en zonder dichte wapening)
Staal verzinkt 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Staal verzinkt 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
RVS A4 en HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Montagegegevens
Nominale boor ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Diepte boorgat/effectieve verankeringsdiepte h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Minimale randafstand1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Minimale asafstand2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Minimum-elementdikte hmin [mm] 110 120 140 160 220
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Aandraaimoment van het anker Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Sleutelwijdte AF [mm] 13 17 19 24 30
Sleutelwijdte ankerstang AF [mm] 5 6 8 12 14
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie