Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk
Gipskartonplug W-GS
GIPSPLUG-W-GS/ZL-ZD-14X39
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef
- Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt
- Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven
- De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit
- De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat
- Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroef
- Gebruik voor bevestiging van de component de ASSY®-D schroef van 4,5 mm ∅ of een hout-/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
- Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534371.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/57116039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38175413.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417953.jpg)
Datasheets(X)
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef van 4,5 mm ∅
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef
- Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving
Ankerlengte | 39 mm |
Materiaal | Spuitgietzink |
Vereiste diameter spaanplaatschroef | 4,5 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 6,5 mm |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 9,5 mm |
Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde | Afhankelijk van schroeflengte |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Randafstand (a r) | 50 mm |
Hartafstand (a) | 100 mm |
Plugtype | Type Z | Typ Z/L | ||
Prestatiegegevens | ||||
Aanbevolen trekbelasting | Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
Gipsplaat d ≥ = 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
Gipsvezelplaat | 0,12 | 0,12 | ||
Aanbevolen afschuifbelasting | Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
Gipsplaat d ≥ = 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
Gipsvezelplaat | 0,15 | 0,15 |
Karakteristieke waarden | ||||
Asafstand | a ≥ [mm] | 100 | ||
Randafstand | ar ≥ [mm] | 50 | ||
Minimale bouwdeeldikte | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
Draaddiameter schroef | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
Gatdiameter in bouwdeel | dcon [mm] | 6,5 |