Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/-En6P-1oPmM

Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 1
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 2
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 3
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 4
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 5
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33 - 6

Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

Gipsplaatanker, W-GS
GIPSPLUG-W-GS/K-14,5X33

Art.-nr. 0903251
EAN 4011231846271
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving
  • Hoogwaardige kunststof

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef

  • Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef. Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de ondergrond

  • Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)

  • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Wij raden de montageschroef ASSY®-D aan
Opmerking
  • Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met ∅4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef

  • Type K van met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef met diameter van 4,5 mm

  • Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving

Ankerlengte (l)

33 mm

Materiaal

Kunststof

Vereiste diameter spaanplaatschroef

4,5 - 5 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

6.5 mm

Minimale bouwdeeldikte (d)

9.5 mm

Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde (da)

Afhankelijk van schroeflengte

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Randafstand (a r)

50 mm

Hartafstand (a)

100 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] Type K
Aanbevolen trekbelasting Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,1
Gipsplaat d ≥ = 25 mm 0,1
Gipsvezelplaat -
Aanbevolen afschuifbelasting Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,12
Gipsplaat d ≥ = 25 mm 0,12
Gipsvezelplaat -

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie