Geweven markeringstape
Zelfklevende markeringstape textiel
MARK-TAPE-STOF-ZKLV-GEEL-ZW-RE-50MMX50M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Dichte, vaste en dichtgeweven stof
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- Slijtvast
- Maaswijdte van 80 mazen per inch
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Geleiding langs gevaarpunten door pijlen naar links/rechts
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Datasheets(X)
De oplossing voor ruwe oppervlakken zoals stalen balken en muren van gevarenzones, zoals randen van allerlei aard, werkzones, hefbruggen.
Lengte | 50 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 0,29 mm |
Kleur | Geel-zwart |
Uitvoering | Rechtswijzend |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Binnen |
Materiaal | Weefsel - met kunststofcoating |
Lijmbasis | Rubber |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!