Gevulkaniseerd-fiberschijf normaalkorund
Fiberschuurschijf normaal korund
FIBERSCHIJF-NK-K40-D115X22,23MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
22 mm boring met kruissleuf
Dragermateriaal van gevulkaniseerde fiber
- Korrelgrootte 16–50: 0,8 mm
- Korrelgrootte 60-120: 0,6 mm
Hoogelastische volkunstharsbinding
Lange levensduur
Elektrostatische verstrooiing
Consistente materiaalverwijdering
Algemene werk- en veiligheidsinstructies
- Uitsluitend gebruikmaken van fiberschuurschijven met goedgekeurde onbeschadigde steunschijven
- De diameter van de fiberschuurschijf mag niet meer dan 15 mm groter zijn dan de diameter van de steunschijf
- Invalslijpen is niet toegestaan
- Altijd geschikte beschermingsmiddelen dragen, bijv. veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.
- Bewaren buiten direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen. Niet bewaren in vochtige omgevingen of op de vloer
- Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
Datasheets(X)
Voor gebruik op handgestuurde pneumatische of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
Rand- en vlakschuren op platte en gevormde onderdelen
- Korrelgrootte 16-40: Egaliseren van lasnaden, puntlassen, hardsoldeernaden. Ontbraamwerk op plaatstalen, gietmetalen en smeedwerk delen. Afslijpen van giettappen
- Korrelgrootte 40-80: Egaliseren van stuiklassen, kanten breken en kaal slijpen van plaat- en andere metalen oppervlakken
- Korrelgrootte 40-120: Roestverwijdering, afslijpen van oude verflagen, fijn schuurwerk bij voertuigreparaties
Te bewerken materiaal
Staal, non-ferrometalen, gietmetaal en aluminiumlegeringen
Diameter (Ø) | 115 mm |
Asgatdiameter | 22,23 mm |
Korrel | 40 |
Maximaal toerental | 13300 t/min |
Aanbevolen toerental | 8300 t/min |
Materiaal drager | Vulcaniet |
Type schuurkorrel | Normaal korund |
Kleur schijf | Bruin |
Lijmbasis | Volledige kunsthars |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!