Gevouwen handdoekje, V-vouw
Gevouwen handdoekje, V-vouw
GVWNHNDK-WIT-160BLA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel te gebruiken als een eenvoudige reinigingsdoek of als alternatief voor een keukenrol
- Papieren handdoekjes met V-vouw zijn bijzonder hygiënisch omdat de volgende handdoek niet aangeraakt wordt tijdens het verwijderen
- De handdoekjes worden half aan elkaar gevouwen, de volgende papieren handdoekjes komen slechts per vel tegelijk uit de dispenser
- Beide papiersoorten zijn geschikt voor de dispenser, art.nr.: 0899800019
Datasheets(X)
Ideaal geschikt voor wasruimtes, sanitaire voorzieningen, kantoorgebouwen, restaurants en nog veel meer.
Kleur | Wit |
Materiaal | Cellulose |
Aantal lagen | 2 st |
Breedte | 25 cm |
Lengte | 23 cm |
Basisgewicht per m2 | 18 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!