Gevouwen handdoekje, V-vouw
Gevouwen handdoekje, V-vouw
GVWNHNDK-RECLYCL-250BLA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt als handdoek of als reinigingsdoek in plaats van een keukenrol
- Een papieren handdoekje met V-vouw is bijzonder hygiënisch omdat de volgende handdoek niet wordt aangeraakt tijdens het verwijderen
- De doeken worden in elkaar gevouwen en de volgende papieren handdoek wordt uitgeworpen wanneer een doek wordt verwijderd
Datasheets(X)
Ideaal voor wasruimtes, sanitaire voorzieningen, kantoorgebouwen, restaurants en nog veel meer.
Kleur | Natuurlijk |
Materiaal | Gerecycled materiaal |
Aantal lagen | 1 st |
Breedte | 25 cm |
Lengte | 23 cm |
Basisgewicht per m2 | 38 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!