Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gevelverfkwast DW Voor dispersie- en wandverven

ZEBRA blokkwast DW

Art.-nr. 069361650

EAN 4065746294522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevelverfkwast DW Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069361650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Blokkwast van de hoogste kwaliteit voor een uitstekende en gelijkmatige oppervlakteafwerking dankzij de bijzonder fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Vloeistofdichte en niet-kleurende ring


  • De volledig gelijmde kunststof ring van hoogwaardig polyamide voorkomt het binnendringen van vloeistoffen

  • De metaalvrije ring kan niet corroderen en gaat dus met de juiste zorg langer mee


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan


Bijzonder slijtvaste borstel


  • Doordat de steel buigt en niet de ring blijft slijtage beperkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schilderwerkzaamheden met dispersies of andere wandverven, vooral op grote oppervlakken zoals muren en gevels

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Zwart

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Polyamide

Borstelhaarlengte

56 mm

Breedte

50 mm

Dikte

17 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st