Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gevelverfkwast DW Voor dispersie- en wandverven

Blokkwast DW
FACADEKWAST-DW-2IN

Art.-nr. 069305220

EAN 4065746287708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevelverfkwast DW Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069305220
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
Hoogwaardige gevelverfkwast voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan


Slijtvaste kwast


  • Doordat de steel buigt en niet de vertinde bevestiging blijft slijtage beperkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schilderwerkzaamheden met dispersies of andere wandverven, vooral op grote oppervlakken zoals muren en gevels

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Zwart

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

55 mm

Breedte

50 mm

Dikte

14 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st