Gevelschroef A2 voor HPL gevelpaneel
Gevelschroef roestvast staal A2 TX
GEVELSCHRF-HPL-A0300-A2-TX20-4,8X38
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gekleurde kop
- Beschikbaar in de meeste door Trespa® gebruikte kleuren
Aandrijving
- TX 20
Hoge kwaliteit
- A2 roestvast staal
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Interne aandrijving | TX20 |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Koptype | Vlakrondkop |
Kleur | Wit |