Gevelklem Tijdelijke geveldrager
Gevelklem
GEVELKLEM-(A2K)-370X80-10205
Art.-nr. 9501000851
EAN 8714318056599
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tijdelijke geveldrager / latei
Met de gevelklem worden om de 700 mm circa zeven lagen gemetselde baksteen geklemd, waardoor een tijdelijke geveldrager / latei ontstaat.
Datasheets(X)
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 315 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1070,000 g |
Max. klembereik | 475 mm |
Min. klembereik | 285 mm |
Min./max. klembereik | 285-475 mm |