Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gevelfolie WÜTOP® 200 B

Gevelfolie WÜTOP 200 B
GEVELFOLIE-(WUTOP200-B)-B1,5-L50-75M2

Art.-nr. 0681001230

EAN 4062856622870

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevelfolie WÜTOP® 200 B

Art.-nr. 0681001230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

UV-bestendige, dampopen, waterkerende gevelfolie met brandklasse B-s1,d0. Voor gesloten en gedeeltelijk open gevelconstructies tot maar liefst 50 mm en voegbreedte en 40% per m2.
  • Toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies

  • Voegverhouding van max. 40% per m2 en een vrije voegbreedte van max. 50 mm

  • Verhoogde brandwerendheid

  • Hoge UV-bestendigheid

  • Hoge damp-openheid

  • Beschermt de isolatie tegen slagregen en sneeuw

  • Veilige afvoer van opgehoopt vocht

  • Snelle, voordelige verwerking

  • Winddicht oppervlak

  • Zwart oppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Basisgewicht per m2

195 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Aantal rollen per pallet

40 st

Materiaal

Polyester met PU-coating

Dikte

0,8 mm

Buitenexpositie

28 d

UV-bestendig

2 maanden

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Kleur

Zwart, 0 - Niet van toepassing

Brandklasse/voorwaarden

B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN EN 13501

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,13 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

210 N

Scheurweerstand (dwars)

300 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

340 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

240 N

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-190MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WÜTOP® luchtdichte en windbestendige folies

TOEB-MANCHETTEN-D4-8MM

Voor snel en permanent afdichten van openingen
x 10 st
EURASOL hechtende afdichtingstape

EURASOL-TAPE-60MMX25M

Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen
x 6 st
Bevestigingstape met niet-ademend membraan EURADOP®

EURADOP-19MM-DUBBELZIJDIGE TAPE

Dubbelzijdig kleefband voor duurzaam verlijmen binnen en buiten
x 18 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st